Drejevendeskærsplatte CC.T 060202, til sletbearbejdning, Type: CCX

Art.-nr.: 260091 CCX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    49,94  DKK / styk
  • fra 10 styk
    41,62  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060202
Hjørneradius 0,2 mm
Type CCX
Skæremateriale Cermet
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PP
Tolerance M
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,8 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 310 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260091 CCX
EAN/GTIN 4960664911196
Producent KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven