CC.T 060202 PDL010

Art.-nr.: 260091 PDL010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    247,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    206,29  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060202
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type PDL010
    Skæremateriale HM
    Belægning belagt
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse let afbrudt
    Spånbryder AP
    Tolerance G
    Skæredybde ap 0,1 mm - 1 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 400 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260091 PDL010
    EAN/GTIN 4960664882441

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven