{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CC.T 060202 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBT020 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PF | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 330 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260084 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256913 | |
Producentnummer | 260084 HBT020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CCMT 060204, Type: HBT020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.616 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.029 styk på lager
Fra
1
stk.
64,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
437 styk på lager
Fra
1
stk.
72,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CC.T 060202 | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |