Drejevendeskærsplatte CCMT 060204, til sletbearbejdning, Wiper, Type: HB7020

Art.-nr.: 260053 HB7020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    62,66  DKK / styk
  • fra 10 styk
    52,22  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder WSS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260053 HB7020
EAN/GTIN 4045197948816
Producentnummer 260053 HB7020
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven