CCGT 09T308 SP4019

Art.-nr.: 260079 SP4019
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    171,20  DKK / styk
  • fra 10 styk
    142,67  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 09T308
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type SP4019
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse UNI
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder 62
    Skæredybde ap 0,15 mm - 3 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 440 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260079 SP4019
    EAN/GTIN 2050001938947
    Producentnummer 5660441

    Anvendelsestabel

    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven