CC.T 120404 HB7415-1

Art.-nr.: 260064 HB7415-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    91,19  DKK / styk
  • fra 10 styk
    75,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
302 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 120404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB7415-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse S
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder TIS
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 110 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260064 HB7415-1
    EAN/GTIN 4062406749576
    Producentnummer 260064 HB7415-1

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven