{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | WSS | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 400 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260059 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948830 | |
Producentnummer | 260059 HB7020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CCMT 09T304 Wiper HB7020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
Fra
1
stk.
83,59 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
69,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
268 styk på lager
Fra
1
stk.
72,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 | 0,4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T304 | CCMT 060204 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,2 ;1 | 0,2 ;1 |
Tilspænding f | 0,15 ;0,3 | 0,15 ;0,3 |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |
Tolerance | M | M |