{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGT 060202 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HU7315-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | ubelagt | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | AF | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 600 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260050 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406769819 | |
Producentnummer | 260050 HU7315-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Type: HU7315-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
Fra
1
stk.
100,13 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
83,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
111,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
93,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGT 060202 | CCGT 060202 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Type | HU7315-1 | HB7315-1 |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o |