Drejevendeskærsplatte CC.T 060202, til sletbearbejdning

Art.-nr.: 260050 HB7120-1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    55,74  DKK / styk
  • fra 10 styk
    46,45  DKK / styk
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060202
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7120-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 290 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260050 HB7120-1
Kopier
EAN/GTIN 4045197816795
Kopier
Producentnummer 260050 HB7120-1
Kopier
Producent Sumitomo Electric Hartmetall GmbH, Konrad-Zuse-Str. 9, 47877 WILLICH, Deutschland

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
kontinuerlig
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven