CCGT 030102 PR1725

Art.-nr.: 260041 PR1725
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 030102
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type PR1725
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Sekundær anvendelse M
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder MP-CF
    Skæredybde ap 0,03 mm - 0,2 mm
    Tilspænding f 0,02 mm/o - 0,1 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
    Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 100 m/min - 150 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260041 PR1725
    EAN/GTIN 4960664890354
    Producentnummer TLM00057

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven