{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattestørrelse | 6 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A0608H SCLCR/L06 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 8 mm | |
Midterforskydning L3 | 4,2 mm | |
Spændehøjde L2 | 7 mm | |
Halsbredde L4 | 6 mm | |
Hovedlængde L1 | 21,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260033 0608/06 | |
EAN/GTIN | 4045197979032 | |
Producentnummer | 260033 0608/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |