Borestang, stål 1012/06 mm

Art.-nr.: 260032 1012/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A1012K SCLCR/L06
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 13 mm
Midterforskydning L3 6,9 mm
Spændehøjde L2 11 mm
Halsbredde L4 10 mm
Hovedlængde L1 32,5 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260032 1012/06
EAN/GTIN 4045197979018
Producentnummer 260032 1012/06

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven