Borestænger HSS 0608/06 mm

Art.-nr.: 260023 0608/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 8 mm
    Plattestørrelse 6 mm
    Indsatstype Venstre
    Indv. drejedybde op til 5×D
    Skæremateriale HSS
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder AH0608H SCLCR/L06
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 8 mm
    Midterforskydning L3 4 mm
    Spændehøjde L2 7 mm
    Halsbredde L4 6 mm
    Hovedlængde L1 25 mm
    Samlet længde L 100 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 7
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260023 0608/06
    EAN/GTIN 4045197652102
    Producentnummer 260023 0608/06

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven