Borestangssæt HSS

Art.-nr.: 260025
Sæt pris 4 styk (DKK 668,63 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Midterforskydning L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Spændehøjde L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbredde L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Samlet længde L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Udhængslængde L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260025
EAN/GTIN 4045197652218
Producentnummer 260025

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven