Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder 16/09 mm

Art.-nr.: 260021 16/09
Rabat
1358,19 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Eco
    Skaftstørrelse 16 mm
    Plattestørrelse 9 mm
    Indsatstype Venstre
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder SCLCR/L 1616X09
    passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
    Funktionsbredde L4 20 mm
    Hovedlængde L1 27 mm
    Samlet længde L 74 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 28
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260021 16/09
    EAN/GTIN 4045197945174
    Producentnummer 260021 16/09

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

    Bemærk:

    Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven