Skærholder 10/06 mm

Art.-nr.: 260004 10/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 10 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype Højre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SCRCR/L 1010E06
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Funktionsbredde L4 11 mm
Hovedlængde L1 10 mm
Samlet længde L 70 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260004 10/06
EAN/GTIN 4045197772480
Producentnummer 260004 10/06

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven