Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm

Art.-nr.: 260001 20/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SCSCR/L 2020K09
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 22 mm
Samlet længde L 126 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 1
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260001 20/09
EAN/GTIN 4045197929266
Producentnummer 260001 20/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven