Skærholder 16/09 mm

Art.-nr.: 260001 16/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SCSCR/L 1616H09
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 20 mm
Samlet længde L 101 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 1
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260001 16/09
EAN/GTIN 4045197929259
Producentnummer 260001 16/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven