DNGA 150604 HART

Art.-nr.: 255716 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    189,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    157,94  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
621 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Anvendelsesområde HÅRD
    ISO-kode, vendeskærsplatte DNGA 150604
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type KB7205
    Skæremateriale Keramik
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skærkantudførelse 0,2 mm×25°
    Skæredybde ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 255716 HART
    EAN/GTIN 4045197511478
    Producentnummer 255716 HART

    Anvendelsestabel

    Stål < 55 HRC
    H
    250
    Stål < 60 HRC
    H
    210
    Stål < 67 HRC
    H
    180
    GG (G)
    K
    250
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Førsteklasses, højvarmefast keramikskæremateriale til pålidelig anvendelse i vanskeligt bearbejdelige og hårde materialer.
    Coatet aluminiumoxyd-titancarbid-keramik til bearbejdning af hårde materialer op til 68 HRC.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven