CNMA 120412, BUX220, Skærkantudførelse: M

Art.-nr.: 255582 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMA 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type BUX220
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse M
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255582 M
EAN/GTIN 4045197817631
Producentnummer 255582 M

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Engangsudførelse
  • Ét skær.

Bemærk:

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CNMA 120412, BUX220, Skærkantudførelse: M

CNMA 120412, BUX220, Skærkantudførelse: M

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
182,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
182,52 DKK
131,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
446,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
446,99  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 1 1 2 2
Hjørneradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMA 120412 DNMA 150612 CNGA 120412 DNGA 150612
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type BUX220 BUX220 BU7220 BU7220
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,05 mm/o - 0,15 mm/o 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven