{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNGA 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | BU7220 | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 90 m/min - 140 m/min | |
Skærkantudførelse | G | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 255418 G | |
EAN/GTIN | 4045197895240 | |
Producentnummer | 255418 G |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
CNGA 120412, BU7220, Skærkantudførelse: G
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
446,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
182,52 DKK
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
446,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 1 | 1 | 2 |
Hjørneradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNGA 120412 | CNMA 120412 | DNMA 150612 | DNGA 150612 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Type | BU7220 | BUX220 | BUX220 | BU7220 |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |