{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Skæremateriale | Stål | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Midterforskydning L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Spændehøjde L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Samlet længde L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Reservedel | 259981 12 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 255161 3 | |
EAN/GTIN | 4062406609504 | |
Producentnummer | 255161 3 |