{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Skæremateriale | Stål | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Midterforskydning L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Spændehøjde L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Samlet længde L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Reservedel | 259981 11 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 255161 2 | |
EAN/GTIN | 4062406609498 | |
Producentnummer | 255161 2 |