{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | DIN ISO 5610; Fabriksstandard | |
ISO-kode holder | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Reservedel | 259981 2 | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 255131 20 | |
EAN/GTIN | 4045197941756 | |
Producentnummer | 255131 20 |