Skærholdersæt, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25mm

Art.-nr.: 255131 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN ISO 5610

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Indsatstype Venstre
Norm DIN ISO 5610
ISO-kode holder PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
passende vendeskærsplatter CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 25 mm
Samlet længde L 150 mm
Reservedel 259981 3
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255131 25
EAN/GTIN 4045197941763
Producentnummer 255131 25
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven