Skærholdersæt 25 mm

Art.-nr.: 255130 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 25 mm
    Indsatstype højre
    Norm DIN ISO 5610
    ISO-kode holder PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
    passende vendeskærsplatter CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
    Funktionsbredde L4 32 mm
    Hovedlængde L1 25 mm
    Samlet længde L 150 mm
    Reservedel 259981 3
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 255130 25
    EAN/GTIN 4045197941732
    Producentnummer 255130 25

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven