{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | DIN ISO 5610; Fabriksstandard | |
ISO-kode holder | PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 22 mm; 25 mm; 25 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Reservedel | 259981 1 | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 255130 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941718 | |
Producentnummer | 255130 16 |