HGAER 21-3T9 Adapter til aksial indstikning på tappen (udvendig bearbejdning)

Art.-nr.: 2550081
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550081
EAN/GTIN 7291075106824
Producentnummer 2550081
L-nummer L23920 1182

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning/drejning, skæredybde maks. 9 mm (CDX), skærebredde 3 mm (CW), skærebredde maks. 3,2 mm (CWX), skærebredde min. 2,8 mm (CWN), samlet længde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 25 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 21 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 21 mm
  • Samlet længde (OAL) 55 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven