GRIPA 3.00-0.40 IC07 Dobbeltskær, slebne skær til udvendig/indvendig notning og aksial notning

Art.-nr.: 3314407
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3314407
EAN/GTIN 7291075473797
Producentnummer 3314407
L-nummer L23940 2248

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader til rilleskæring / drejning, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 16 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere