{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HBT130 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MR | |
Skæredybde ap | 2 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,55 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 40 m/min - 180 m/min | |
Belægning | TiCN | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252226 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406258146 | |
Producentnummer | 252226 HBT130 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 080412, Type: HBT130
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
390 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
754 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
880 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Spånbryder | MR | SG | VG | PR | VG |
Primær anvendelse | M | P | M | P | M |