WNMG 080408 IC8250

Art.-nr.: 252121 IC8250
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC8250
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder M3P
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 380 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse WNMG 080408-M3P IC8250
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252121 IC8250
EAN/GTIN 7291075329261
Producentnummer 5567523

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven