{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC8150 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | M3P | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 180 m/min - 400 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | WNMG 080408-M3P IC8150 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252121 IC8150 | |
EAN/GTIN | 7291075329186 | |
Producentnummer | 5567515 |