WNMG 080408 HBT130

Art.-nr.: 252095 HBT130
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HBT130
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MM
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,12 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 200 m/min
Belægning TiCN
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252095 HBT130
EAN/GTIN 4062406256852
Producentnummer 252095 HBT130

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


WNMG 080408  HBT130

WNMG 080408 HBT130

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
58,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.020 styk på lager
Fra 1  stk.
92,53  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
77,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.261 styk på lager
Fra 1  stk.
94,32  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
78,60  DKK
plus moms plus fragt
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408 WNMG 080408 WNMG 080408
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Sletbearbejdning
Skærebetingelse let afbrudt. let afbrudt. let afbrudt.
Type HBT130 HB7140-1 HB7130-2
Tilspænding f 0,12 mm/o - 0,45 mm/o 0,1 mm/o - 0,5 mm/o 0,1 mm/o - 0,5 mm/o
Primær anvendelse M M M
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven