Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG 080408/50

Art.-nr.: GG2594 080408/50
Sæt pris 50 styk (DKK 28,01 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Spånbryder MM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,55 mm - 2,75 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 135 mm/min
Indhold 252095 HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG080408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2594 080408/50
EAN/GTIN 4067263095064
Producentnummer GG2594 080408/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven