WNMG 080408 HB730-1

Art.-nr.: 252070 HB730-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
936 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB730-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse UNI
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder XUM
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,5 mm - 4,5 mm
    Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,6 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 35 m/min - 230 m/min
    Belægning Nano-PVD
    Antal skift/skær 6
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 252070 HB730-1
    EAN/GTIN 4045197941428
    Producentnummer 252070 HB730-1

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven