WNMG 080408 HB7010-1

Art.-nr.: 252070 HB7010-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.359 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7010-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 440 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252070 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780348
Producentnummer 252070 HB7010-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven