{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7130-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252068 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263290889 | |
Producentnummer | 252068 HB7130-2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
WNMG 080404, Type: HB7130-2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
529 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
650 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærebetingelse | let afbrudt | let afbrudt. | let afbrudt. |
Spånbryder | VM | VM | MM |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |