WNMG 080408 Wiper CA510

Art.-nr.: 252015 CA510
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type CA510
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder WP
    Skæredybde ap 0,3 mm - 1,2 mm
    Tilspænding f 0,06 mm/o - 0,42 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 450 m/min
    Antal skift/skær 6
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 252015 CA510
    EAN/GTIN 4960664700592
    Producentnummer TAA08606

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven