{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | WP | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | |
Belægning | CVD | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252015 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664865697 | |
Producentnummer | TMH00329 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408 Wiper, Type: CA025P
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
104,45 DKK
65,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
261 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
544 styk på lager
Fra
1
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Spånbryder | WP | SS | WSS |
Primær anvendelse | P | P | P |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |