WNMG 080408 HB7120-1

Art.-nr.: 251964 HB7120-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
358 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7120-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder VS
    Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 290 m/min
    Antal skift/skær 6
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251964 HB7120-1
    EAN/GTIN 4045197820143
    Producentnummer 251964 HB7120-1

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven