{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 8 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A25R MWLNR/L08 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | WN.. 0804.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm | |
Midterforskydning L3 | 17 mm | |
Spændehøjde L2 | 24 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Skrue- sæt | 259023 3 | |
Underlægsplade | 259031 41 | |
Spændejern | 259038 12 | |
Stift | 259049 3 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 251937 25/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651440 |