Skærholder 20/06 mm

Art.-nr.: 251916 20/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 20 mm
    Plattestørrelse 6 mm
    Indsatstype højre
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder PWLNR/L 2020K06
    passende vendeskærsplatter WN.. 0604..
    Funktionsbredde L4 25 mm
    Hovedlængde L1 16 mm
    Samlet længde L 125 mm
    Underlægsplade 259031 25
    Knæled 259015 9
    Knæledsskrue 259018 6
    Fjedersæt 259044 5
    Fjederstiftsæt 259047 3
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251916 20/06
    EAN/GTIN 4045197651303
    Producentnummer 251916 20/06

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven