Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm

Art.-nr.: 251912 20/08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MWLNR/L 2020K08
passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 28 mm
Samlet længde L 125 mm
Skrue- sæt 259023 2
Underlægsplade 259031 41
Spændejern 259038 12
Stift 259049 2
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251912 20/08
EAN/GTIN 4045197651259
Producentnummer 251912 20/08

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven