Skærholder MWLNR 95°, til vendeskærsplatter WN.., højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/08mm

Art.-nr.: 251912 32/08
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MWLNR/L 3232P08
passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
Funktionsbredde L4 40 mm
Hovedlængde L1 32 mm
Samlet længde L 170 mm
Skrue- sæt 259023 2
Underlagsplatte 259031 41
Spændejern 259038 12
Stift 259049 2
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 251912 32/08
EAN/GTIN 4045197656957
Producentnummer 251912 32/08
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven