{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | QuickTurn | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 8 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | DWLNR/L 2525M08 | |
passende vendeskærsplatter | WN.. 0804.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Underlagsplatte | 259031 42 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 4 | |
Spændejern | 259038 10 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251907 25/08 | |
EAN/GTIN | 4045197558299 | |
Producentnummer | 251907 25/08 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |