Eco-QT-skærholder 25/08 mm

Art.-nr.: 251902 25/08
Rabat
2746,41 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Eco
    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 8 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder DWLNR/L 2525X08
    passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
    Funktionsbredde L4 32 mm
    Hovedlængde L1 32 mm
    Samlet længde L 103,5 mm
    Underlægsplade 259031 19
    Skrue til underlagsplatte 259025 1
    Spændejern 259038 9
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251902 25/08
    EAN/GTIN 4045197651068
    Producentnummer 251902 25/08

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

    Fordel:

    Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. Løsn fiksering pr. knaptryk − skift skær − tryk på spændejernsholderen.

    Bemærk:

    Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven