{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HBT130 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MM | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,12 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251829 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256739 | |
Producentnummer | 251829 HBT130 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160408 HBT130
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
776 styk på lager
Fra
1
stk.
105,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
88,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
563 styk på lager
Fra
1
stk.
107,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Tilspænding f | 0,12 mm/o - 0,45 mm/o | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o |
Primær anvendelse | M | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |