{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HBT020 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PM | |
Skæredybde ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 280 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251829 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256746 | |
Producentnummer | 251829 HBT020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160408, Type: HBT020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.007 styk på lager
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
399 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
495 styk på lager
Fra
1
stk.
107,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
514 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,8 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Spånbryder | PM | SM | SM | SM |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o |