{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBT130 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251772 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256692 | |
Producentnummer | 251772 HBT130 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 HBT130
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
765 styk på lager
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
291 styk på lager
Fra
1
stk.
105,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
88,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
423 styk på lager
Fra
1
stk.
107,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Type | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Spånbryder | M | VS | VS |
Primær anvendelse | M | M | M |