{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PR005S | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | Megacoat Hard | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | MQ | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,12 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 90 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251752 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836765 | |
Producentnummer | TLH07626 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager
Fra
1
stk.
107,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Type | PR005S | HB7415 | HB7415-1 |
Spånbryder | MQ | TIS | TIS |
Primær anvendelse | S | S | S |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 90 m/min | 60 m/min - 70 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |